ハネウェル
ハネウェルの 背抜き手袋
ハネウェルの ポリウレタン 背抜き手袋
パーフェクト・ポリ・スキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
66178658
品番
2400260IP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
フィット感に優れ、素手に限りなく近い感覚で作業可能です。
材質
繊維部:ポリアミド
厚さ(mm)
1
色
青×グレー、リスト:白
サイズ
XL
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.4
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
18