ローテティングレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66178728 品番 GRL600CHVSET
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

垂直ラインも照射可能
衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能
リモコンRC6、受光器LR60が標準付属
プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム
連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah)
社内2m転倒テストクリア
最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能
勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ
オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能
Bluetoothを使ってアプリと連動可能

照射ライン水平、垂直 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、受光器(LR60)、受光器ホルダー(RB60)、リモコン(RC6)、ウォールマウント(WM6)、乾電池ホルダー(BA1)、レーザーメガネ、ターゲットプレート、キャリングケース、単1形アルカリ乾電池(テスト用)×4本、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×4本 光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630〜650N・m、出力:1mW以下(クラス2) 使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用) 精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m 自動補正範囲±8.5%(±5°) 回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600 開口角(°)10/25/50(ラインモード時) 三脚取付ねじ5/8インチ 防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む) 質量(kg)5.23 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278 RoHS指令(10物質対応)対応 用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業 仕様【勾配設定範囲】±8.5% 電源(V)単1アルカリ乾電池×4本またはボッシュ純正18Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)

商品説明動画

ボッシュ ローテティングレーザーGRL600CHV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする