AD00041 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179559 AD00041 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179559 AD00041 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179559 AD00041 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179559 AD00041 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179559

オーソペディックマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66179559 品番 AD00041
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。
床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。
火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。
マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。

用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。 材質発泡合成ゴム 厚さ(mm)約 17 ブラック 寸法(cm)30×50 防炎性能試験番号E2230360 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※表記サイズより若干の誤差がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする