CT201 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール 66179620 CT201 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール 66179620 CT201 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール 66179620 CT201 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール 66179620

12V コードレス ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66179620 品番CT201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コードレスドリルドライバー

付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック 仕様トルク設定:20段クラッチ+直結 質量(kg)0.96(本体/電池付) 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 最大トルク(N・m)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0〜400、High:0〜1300 チャック能力(mm)0.8〜10(キーレスチャック) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175 バッテリー電圧(V)12 充電時間(時間)約6(最大) バッテリー容量(mAh)2000
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする