コンパクトツール
コンパクトツールの 充電工具 本体
コンパクトツールの 締付/穴あけ(充電工具)
コンパクトツールの 充電式インパクトレンチ
12V コードレス インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66179629
品番
CT301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コードレスインパクトレンチ
付属品
充電スタンド、ACアダプター、電池パック
質量(kg)
0.98(本体重量/電池付)
差込角(mm)
9.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2500
最大トルク(N・m)
80
締付能力(普通ボルト)
M5〜M12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
55×190×160
締付能力(高力ボルト)
M5〜M10
AC電源アダプタ(V)
AC100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)
12
充電時間(時間)
約6(最大)
バッテリー容量(mAh)
2000
打撃数(min
-1
)
0〜3500
注意
※用途以外に使用しないでください。