アルミス
アルミスの 自動車用冬季向け用品
アルミスの 車用雪かきスコップ
折りたたみ式車載スコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66179805
品番
ASS-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
もう焦らない!雪の備えにこれ1本!
組み立て方は簡単2ステップ。
折り畳んでコンパクト。
収納袋付き。
用途
折り畳み式 雪かきに!
質量(kg)
約6
厚さ(cm)
皿部:約6
収納時寸法(cm)
幅31.5×長さ24.5
使用時寸法(cm)
約幅67×長さ24.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500