未晒ペーパーカップ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 66179875 品番 004535981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。

モノタロウではこんなお得な商品も!
入数50 材質未晒クラフト紙+PEコーティング 未晒 高さ(mm)74 適合規格食品衛生法 口径(Φmm)66 容量(満杯)(mL)約165 容量(オンス)5 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)66×47×74 底径(Φmm)47 寸法(口径Φ×高さH)(mm)66×74 メーカー商品コード004535981 商品タイプ本体 適合フタなし
注意
※未晒のため黒点・色むらが出る場合があります
※対応フタの取り扱いはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
来客にお茶を出す時に使用
卸売・小売業

断熱コップで検索して表示されたので安くてたくさん入っているし、デザインもシンプルなので良いと思って購入しましたが、実際にホットコーヒーを入れてみると以前使っていた断熱コップに比べ、手に持つと熱いと言われました。
次回からは断熱コップに戻そうと思います。

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
ホットな飲み物を飲む時に使用
医療・福祉・介護関連業

熱々のコーヒーやお茶を紙コップに注いで飲む時に使用しておりますが、
特に、熱々の飲料物を紙コップに注いで飲む時に、紙コップが熱すぎて持てない時があるので、紙コップがもう少し厚手の紙コップにしてほしい

2人が参考にしています
対象商品:
49756516
2023-11-15
用途:
リフレッシュ時の個人使用
製造業

他社7オンスの白い紙コップを使っていましたがカフェラテには容量が小さいためこちらを購入しました。色もよく、専門店でカフェラテを購入したような気分(錯覚)が味わえます。

2人が参考にしています
対象商品:
49756507
2024-01-17
用途:
お客様用・休憩用

白よりオシャレ感があり購入。
サイズも丁度良い。暖かいものを入れても持てる。

1人が参考にしています
対象商品:
49756498
2023-08-19
用途:
テイクアウト用うなぎ弁当の肝吸いに使ってます。
花ぶき 様 (飲食業)

7オンスは他店でも有りますが、大きくて困ってました。この5オンスは丁度良い大きさでやっと見つかりました。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49756507
2023-11-08
用途:
キッチンカー
飲食業

いつも使ってます。中が耐油になっているので、丈夫でいいです

2人が参考にしています
対象商品:
49756498
2023-08-10
用途:
ショップ来客野水サービスに仕様しています。
リベラルコーポレーション 様

このサイズがちょうど良いと感じております。
もう少し安くなると良いのですが、どうでしょうか。

対象商品:
49756507
2022-12-15
用途:
来客へのコーヒーサービス
スペースベン 様

クラフト系が好きで購入しました。しっかりした作りでホットコーヒーを入れるのも不安がありません。また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする