曜日別特売
004535983 未晒ペーパーカップ HEIKO 66179909

未晒ペーパーカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個×20パック)
容量(満杯)(mL)約270
容量(オンス)9
内容量1箱(50個×20パック)注文コード66179909品番004535983
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。

入数1000材質未晒クラフト紙+PEコーティング未晒高さ(mm)94適合規格食品衛生法口径(Φmm)76容量(満杯)(mL)約270容量(オンス)9口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)76×52×94底径(Φmm)52寸法(口径Φ×高さH)(mm)76×94メーカー商品コード004535983商品タイプ本体
注意
※未晒のため黒点・色むらが出る場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53475696
2021-10-13
用途: 部員のリフレッシュ時のウォータサーバー水分補給に使用
サービス業

使用感もよく、他の商品のような匂いもなく使用者の評価はいいです。
以前使用していた商品は印刷等の匂いがしたり、すぐフフニャフニャになったりで低評価でしたが、こちらはそのような事もなく、高評価で、他の部門が購入する商品もこちらの商品への変更を検討しているようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする