※本体のみ(蓋は別売り)
積水テクノ成型
積水テクノ成型の ゴミ箱
積水テクノ成型の ペール・バケツ型ゴミ箱
ポリペール丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66179945
品番
P903B
参考基準価格(税別)
¥12,110
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
仕様
PLマーク認定品
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
形状
丸型
型式
#90
質量(kg)
3.5
色
ブルー
容量(L)
90
全幅(mm)
605
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
535×620
サイズ(mm)
W610×D610×H810
商品タイプ
本体のみ
注意
※本体のみ(蓋は別売り)