※本体のみ(蓋は別売り)
積水テクノ成型
積水テクノ成型の ゴミ箱
積水テクノ成型の ペール・バケツ型ゴミ箱
ポリペール丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66179954
品番
P120B
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
仕様
PLマーク認定品
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
形状
丸型
型式
#120
質量(kg)
4.7
色
ブルー
容量(L)
120
全幅(mm)
650
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
570×700
サイズ(mm)
W670×D670×H1060
商品タイプ
本体のみ
注意
※本体のみ(蓋は別売り)