商品単体画像

PAFHL セフティーシューズ 8876

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 66179997 品番 8876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。
カラーはバリエーション豊富に選べる全8色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。
つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。
鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約440g。軽くて快適な履き心地です。
アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。
耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。
枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。

用途一般作業全般 形状ローカット レッド サイズ(cm)26 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)440(26cm) 機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性 材質(先芯)鋼製 足幅(cm)9.8 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※先芯が入るので普通の靴よりやや大きく作っています。お手持ちのスニーカーが26.5cmの場合、このセフティーシューズでは26.0cm程度が目安です。余裕も考慮した上、お選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする