曜日別特売
JTC6236SET インジェクターテスターフルセット JTC 66180855

JTC6236SET インジェクターテスターフルセット JTC 66180855
JTC6236SET インジェクターテスターフルセット JTC 66180855
JTC6236SET インジェクターテスターフルセット JTC 66180855
JTC6236SET インジェクターテスターフルセット JTC 66180855
JTC6236SET インジェクターテスターフルセット JTC 66180855

インジェクターテスターフルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66180855品番JTC6236SET
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥48,048
販売価格(税別)
43,680

エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。

用途
JTC6236とJTC6101のセット
EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
入力電力:12V車輛バッテリー
出力電力:12V&5V切替可能
コネクタ端子:0.64、2、2.5mm
テスト用洗浄剤4L付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする