JTC
JTCの スパナ/レンチ
JTCの コンビネーションスパナ
ノンスリップギアレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66180959
品番
JTC7217
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,728
販売価格(税別)
¥
12,480
バスケットに入れる
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途
4本セット
サイズ:8、10、12、14mm
ギア数:120
送り角:3°
全長(mm)
8mm:140、10mm:159、12mm:172、14mm:187