JTC
JTCの スパナ/レンチ
JTCの コンビネーションスパナ
ノンスリップギアレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66180968
品番
JTC7218
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,816
販売価格(税別)
¥
27,105
バスケットに入れる
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途
9本セット
サイズ:8、10、11、12、14、15、16、17mm
ギア数:120
送り角:3°
全長(mm)
8mm:140、10mm:159、11mm:165、12mm:172、13mm:177、14mm:187、15mm:198、16mm:211、17mm:226