JTC
JTCの 工具セット
JTCの チェストタイプ
工具セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66180977
品番
JTCB066SET
参考基準価格(税別)
¥69,980
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
全段ベアリング入り 作りが違います。
用途
66pcsセット
サイズ:L521×W256×H300mm
引き出し:H40×W445×D220mm
重量:16.8kg
入組点数
66