JTC
JTCの 空調配管工具
JTCの 真空ポンプ
JTCの 真空ポンプ(ツーステージ)
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66181004
品番
JTC2RS-2
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,720
販売価格(税別)
¥
37,927
バスケットに入れる
R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
用途
馬力:0.5hp
重量:8.7kg
ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)
電源コード長:135cm
電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。
適合
R12、R134a、R1234YF