1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66181135 品番JTC7210
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,251
販売価格(税別)
32,955

世界最強! 最大トルク1491Nm!

用途
無負荷回転数:8500 rpm
能力ボルト径:29mm
エアーインレット:Rc1/4
使用空気圧力:0.62〜0.83 MPa
最大トルク:1491 Nm(左回転)
重量:1.5 kg
全長:109 mm
仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し
最大トルク(N・m)1491 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
取扱説明書:(0.84MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
自動車、トラクターの整備
農・林・水産業

小型ですが、ハイパワーで、頼れるインパクトレンチです。JTC のエアーツールは大変良いと思います。

対象商品:
66181135
2025-02-25
用途:
農機具の整備
植村農園 様 (農・林・水産業)

パワーがずばぬけてあります。重さ1.5kgですが小型なので疲れ知らずで作業できる。良いインパクトレンチです。

対象商品:
66181135
2024-07-30
用途:
機械メンテナンス
有限会社仁見機業 様

1回の使用でソケットのリングが変形してしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする