7段工具箱黒色 絶縁工具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66181187 品番JTC3931ZSETBK
参考基準価格(税別)¥339,900 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

耐久性抜群!!
引出耐荷重各40kg!!
引出飛び出し防止ロック付き!!
全段ベアリング入り!
4輪自在キャスター付き!!

用途
重量:66kg
H1000xW691xD459mm
工具箱のみ
115PCS 絶縁工具セット付き
入組点数115
注意
※別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。使用可能期間は購入日以降3年間です。超えた場合は、本製品の使用を中止してください。 たとえ表面に損傷がない場合であっても、材質の経年劣化によって絶縁されなくなり、感電する場合があります。使用前に必ず亀裂や破損、ガタの確認をし異常がある場合は使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする