JTC
JTCの 機械工具・設備機器
JTCの エンジンクレーン
エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66181205
品番
JTC2001CW
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥115,830
販売価格(税別)
¥
105,300
バスケットに入れる
ダブルポンプ仕様
ジャッキアップ速度が2倍速い!
組立完成検品済み
用途
車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。
最大荷重:2トン
本体重量:90kg
能力:2t
能力(t)
2
取扱説明書:
(1.22MB)
注意
※車上渡し
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません