JTC
JTCの 電動工具 本体
JTCの マルチツール/セット品
ホットインダクター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66181275
品番
JTC7231
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!
用途
急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。
電源:100V
チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本
フレキシブルコイル:27cm
重量:1.1kg
サイズ:39×11×7cm
出力電力:1100W
電源(V)
100