曜日別特売
JTC7205 ダブルエンドパネルリムーバー JTC 66181406

JTC7205 ダブルエンドパネルリムーバー JTC 66181406
JTC7205 ダブルエンドパネルリムーバー JTC 66181406
JTC7205 ダブルエンドパネルリムーバー JTC 66181406

ダブルエンドパネルリムーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66181406品番JTC7205
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,341
販売価格(税別)
4,855

スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI

用途
40°曲がり&ストレート
材質:CR-MO
硬度:HRC45°
全長:290mm
フロントエンドの厚さ:0.6mm
溝幅:9mm
適合純正品番:80-200
全長(mm)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする