三愛
三愛の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
三愛の 高圧洗浄機
充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66181458
品番
SA-N24-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる、ハンディウォッシャー
バッテリー稼働でどこでも使える
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
寸法(mm)
(稼働時)960×100×200
質量(kg)
3.3
ホース長さ(m)
6
収納時寸法(mm)
490×100×200
充電時間(時間)
約3
稼働時間(分)
約17〜31
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200