S01294 激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン LEC(レック) 66181485

S01294 激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン LEC(レック) 66181485
S01294 激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン LEC(レック) 66181485
S01294 激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン LEC(レック) 66181485
S01294 激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン LEC(レック) 66181485
S01294 激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン LEC(レック) 66181485
S01294 激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン LEC(レック) 66181485

激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード66181485品番S01294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

粘着テープの「うまくはがせない」「めくり口が見つからない」のよくある不満を解消!白・黒・茶色等どんな色のペットの抜け毛も見えやすいようにテープの色をグリーンにしました。引っ張るだけで、1周分がきれいにはがせます。端まで粘着があるので壁際のゴミもキャッチ!本品はカーペット用です。(フローリングや畳に使用するとテープが床に貼りつきますので使用しないでください)

用途
カーペット用クリーナー
カーペット用
材質テープ=粘着加工紙寸法(mm)本体=約160×50×50H、包装=155×50×230H商品タイプ90周スペアx3巻(各社共通サイズ)繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。本来の用途以外に使用しないでください。
※テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。
※ペットや肌へは直接使用しないでください。
※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
※ご使用後のテープや芯は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※ご使用後は、必ずケースに入れて保管してください。
※高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。
※このパッケージは捨てずに保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする