用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)
長さ(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
適合規格CE、PSE
ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)
使用温度(℃)-40〜40(ただし氷結しないこと)
全光束(Lm)380
保護等級IP65
色温度(K)5700
電源タイプ電源コード式
カバー色乳白色
使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点