スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 弁当小物
スケーターの ピック
ランチピックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3g)
注文コード
66181589
品番
LKP4
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ミートボールやミニトマトなどにさせば、楽しいお弁当のできあがり!
パーティのオードブル料理にもおすすめです☆
材質
ピックス:ABS樹脂、フラッグ:紙
長さ(mm)
約70
タイプ
プリンセス22
耐熱温度(℃)
ピックス:80
入数(本)
9(3柄×3本入り)
注意
※ピックスは機能上とがっていますので危険です。使用目的以外には使用しないでください。
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※スポンジややわらかい布に食器用中性洗剤を付け、ぬるま湯で洗ってください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。