スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの 小物類
ステン子供ダイカットスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30g)
注文コード
66181598
品番
DSS1C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
食洗機対応のステンレススプーンです。
キャラクターの形がとってもかわいいスプーン!
材質
金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装
寸法(mm)
約30×110(キャラクター部除く)
質量(g)
約30
種類
プリンセス
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。