ステンレス一層ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(151g) 注文コード 66181668 品番 SSSC4
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

胃腸への負担が少なく、代謝UPやむくみ、便秘の改善にもつながると言われている常温水。
常温ドリンクを飲むのにおすすめの1層ステンレスボトル!
ダイレクト飲み口。
軽い1層構造。
丈夫で錆びにくい!
底カバー付きで変形しにくい。

材質本体:ステンレス鋼、キャップ・フタ・リング:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約直径72×高さ165 プリンセス 容量(mL)約380
注意
※保冷保温性能はありません。
※冷たい飲み物を入れた場合、本体表面に水滴が発生しますので、取り扱いには十分注意してください。
※熱い物は入れないでください。やけどの原因になります。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫は絶対に使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする