抗菌直飲プラボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(145g) 注文コード 66181878 品番 PSB5SANAG
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
名前シール入り。

仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ、ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210 アリエル24 容量(mL)480 加工(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)、(方法)練込
注意
※保冷効果はございません。
※熱いものは入れないで下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする