超軽量ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(290g) 注文コード66181905 品番SDC4
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワンプッシュオープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル☆
ネームプレート付きのショルダーベルト。
真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪
誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。
ダイレクトでそのまま飲めるキャップユニット。
飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。
氷が入れやすい広口タイプ。

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル塗装)、キャップ:飽和ポリエステル(PET樹脂)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、底板:エラストマー樹脂 寸法(mm)約直径68×高さ230 アリエル24 容量(mL)470 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※火傷の恐れがありますので熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする