規格M6ミガキマル
図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月〜部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など