81947520 PP柄上敷 やなぎ 萩原 66204076 81947520 PP柄上敷 やなぎ 萩原 66204076 81947520 PP柄上敷 やなぎ 萩原 66204076 81947520 PP柄上敷 やなぎ 萩原 66204076

PP柄上敷 やなぎ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66204076 品番 81947520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。
昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。
見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。
い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。
また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。

材質ポリオレフィン系複合樹脂 厚さ(mm)3 グリーン 寸法(cm)約174×174 機能洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※生産工程上、サイズにばらつきがございます。
※火気の近くでお使いになりますと、縮む場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66204085
2025-03-29
用途:
畳の上敷きとして利用
製造業

古い畳がそじてササクレが服に付くようになり、上敷きとして購入しました。8畳の畳を入れ替えると家具の移動など大変なので、とりあえず3畳を購入し、移動が多いスペースに敷きました。手間が掛からず良かったです。

2025-03-26
用途:
お仏壇の前に敷いています

お仏壇の前だけ畳が荒れて来てしまい,とりあえずこれ以上酷くならないように敷いております。厚さも丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする