両面使える丈夫な上敷 雅(みやび)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66204146 品番 158012330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

とにかく丈夫で、長く使える上敷きをお求めの方におすすめです。
織る時の経糸(たていと)が約2倍使われており、より多くのい草がうちこまれています。
だから丈夫で長持ち、最高級品質なんです。
客間や仏間など、特別な「おもてなし」空間にもおすすめです。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:い草100% 縁:No.6 引目織 厚さ(mm)3 寸法(cm)約174×261/江戸間3帖 機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66204173
2022-07-29
用途:
畳の上に敷く
サービス業

敷いた当初は良いと感じましたが、汚れを水拭きしたところ色が落ち、拭いた布が緑っぽく染まりました。また、汚れもなかなか落ちず、シミが残ったままです。綺麗に保つのは難しい商品だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする