国産い草上敷原反 琥珀(こはく)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 66204417 品番 141500120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高品質な国産のい草と日本の職人の技術が織りなす引目織のロール原反。お部屋のイメージにぴったりの畳生地を選ぶことができます。
ロール反から購入できるのでお部屋や用途に合わせて自由自在に加工できます。
引目織は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らかで、ごみがたまりにくい特徴があります。
国産い草を使用して畳と同じ織り方で織り上げています。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:国産い草100% 引目織 厚さ(mm)3 機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約95.5×19(本間/10帖分)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※加工する前提のロール反なので、サイズの誤差があります。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,470 / 税込 ¥1,617
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,470 / 税込 ¥2,717
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする