159058645 国産上敷 天草(あまくさ) 萩原 66204453 159058645 国産上敷 天草(あまくさ) 萩原 66204453 159058645 国産上敷 天草(あまくさ) 萩原 66204453 159058645 国産上敷 天草(あまくさ) 萩原 66204453 159058645 国産上敷 天草(あまくさ) 萩原 66204453

国産上敷 天草(あまくさ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66204453 品番 159058645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高品質な国産のい草と日本の職人の技術が織りなす双目織の上敷き。
い草の栽培から縫製まで、すべて日本にこだわって丁寧に仕上げています。
織りが等間隔な「双目織り」なので、見た目も美しく、汚れにくいのが特徴です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:国産い草100% 縁:No.10 双目織 厚さ(mm)3 寸法(cm)約261×261/江戸間4.5帖 機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする