い草置き畳 綾川(あやかわ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 66206158 品番 159050271
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

洋室・和室を問わず使えるカラフルで可愛い縁なしの置き畳。
1枚が約1kgの軽量タイプなので、女性の方でも持ち上げや移動がしやすく、簡単に空間作りをお楽しみいただけます。
ふんわり柔らかな使い心地。
厚さ約2.5cmと十分な厚みで防音・クッション性も◎。
裏面には滑りにくい加工を付けているから、安心してお使いいただけます。

材質表面:い草100% 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所) 厚さ(mm)25 ブラウン 寸法(cm)約82×82×2.5 機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※ご使用前に、すべり止めの透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。フィルムをはがさずに使用した場合はすべり止め効果はありません。
※長時間敷き詰めたままにしておきますと滑り止めが床材に密着する恐れがあります。時々使用する場所を移動するか、週に一回程度床上げして床面を拭いてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,810 / 税込 ¥1,991
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする