アメジスト大衛
アメジスト大衛の 手袋・マスク・感染予防
アメジスト大衛の 検診衣・患者衣
OW検査衣下L(SMSブルー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×2袋)
注文コード
66206998
品番
40567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SMS(撥水)、ポリプロピレン
色
ダークブルー
サイズ
L
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
70〜110
ズボン丈(cm)
98
ヒップ(cm)
133