クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ【ケーブルアーマー】Aタイプ その他【押釦】2 注文コード66207901 品番SBN-2-WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプ・その他など19種類から選べます 他の種類を見る

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。
ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。
ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。
分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。

用途クレーン、ホイスト用押釦 その他【押釦】2 質量(kg)0.279 タイプ【ケーブルアーマー】Aタイプ 定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用) 寸法A(mm)134.5 耐電圧AC1500V1分間 定格電流(A)3(電磁開閉操作用) 寸法B(mm)90.5 表示【釦】上下 構成SBU-A×1【1a-1a 1速】 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 周囲温度(℃)【取付】-5〜40 適合ケーブル(Φmm)8.0〜17.0 開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする