用途クレーン、ホイスト用押釦
その他【押釦】4
質量(kg)0.397
タイプ【ケーブルアーマー】Aタイプ
定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)
寸法A(mm)198.5
耐電圧AC1500V1分間
定格電流(A)3(電磁開閉操作用)
寸法B(mm)90.5
表示【釦】上下東西
構成SBU-A×2【1a-1a 1速】
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
周囲温度(℃)【取付】-5〜40
適合ケーブル(Φmm)8.0〜17.0
開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上