用途クレーン、ホイスト用押釦
その他【押釦】10
寸法(mm)A:405.5、B:110.5
タイプ【ケーブルアーマー】Cタイプ
定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)
耐電圧AC1500V1分間
定格電流(A)3(電磁開閉操作用)
表示【釦】ブ 入切照入照切上下東西南北
構成SBU-BZS【1a ブザーユニット】、SBU-H2×2【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
周囲温度(℃)【取付】-5〜40
適合ケーブル(Φmm)15.0〜22.5
開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上