曜日別特売
SBA-4-W クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機 66208095

SBA-4-W クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機 66208095
SBA-4-W クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機 66208095

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.705
内容量1個注文コード66208095品番SBA-4-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。
耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。

用途クレーン、ホイスト用押釦その他【押釦】4質量(kg)0.705タイプ【ケーブルアーマー】No.6定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型寸法A(mm)208耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74表示【釦】上下東西寸法C(mm)100構成SBPU-A2×2【1a-1a 1速】絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40適合ケーブル(Φmm)10.5~18.5開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする