クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66208120 品番 SBNF-2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。
スリムで持ちやすいデザインです。
耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。
機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。

用途クレーン、ホイスト用押釦 その他【押釦】2 質量(kg)0.338 タイプ【ケーブルアーマー】Aタイプ 定格AC250V3A(電磁開閉操作用) 寸法A(mm)132 耐電圧AC1500V1分間 寸法B(mm)90.5 表示【釦】上下 構成SBU-A×1【1a-1a 1速】 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 周囲温度(℃)【取付】-5〜40 適合ケーブル(Φmm)8.0〜17.0 開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする