曜日別特売
1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236
1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236
1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236
1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236
1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236
1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236
1408022-0605 メンロード80/2 綿100% ミヤマ(三山) 66210236

メンロード80/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本色番605注文コード66210236品番1408022-0605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最長クラスの高級スーピマ超長綿100%使用のガス焼きシルケット加工糸。
126色展開。
しなやかさと、やわらかな光沢のある上質な綿糸です。

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸番手80/2混率(%)綿100質量(kg)0.9(不定量)色番605
注意
※ロットの格差にはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする