※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ(三山)
メンロード80/2 綿100%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
色番
606
注文コード
66210245
品番
1408022-0606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色番・内容量
が
252
種類から選べます
他の種類を見る
最長クラスの高級スーピマ超長綿100%使用のガス焼きシルケット加工糸。
126色展開。
しなやかさと、やわらかな光沢のある上質な綿糸です。
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
番手
80/2
混率(%)
綿100
質量(kg)
0.9(不定量)
色番
606
注意
※ロットの格差にはご注意ください。