蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66211889 品番HS-401ERF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はノズル長など4種類から選べます 他の種類を見る

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。

用途薬剤散布に 使用時間(分)約12 作業量(目安)12〜48坪 噴霧調整泡状・粒状 アズワン品番64-9479-82 噴口除草用1頭口
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(1.3MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。使用される薬剤をご確認の上、ご使用ください。使用後は冷暗所に保管してください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
熱中症予防(ミスト散布)
サービス業

ポンプの圧が的確にかかり、非常にストレスなく使用できた
個人的には使用の用途によって、やはりデュアルの先端がさらに使用しやすい
かなと感じた

対象商品:
20036388
2024-08-19
用途:
樹木・野菜などへの薬剤散布

延長ノズルを使えば、遠い所・高い所への散布も可能。タフな使用にも耐える。

対象商品:
20036388
2023-03-30
用途:
盆栽の水やり
有限会社 清香園 様 (サービス業)

コンパクトで女性でも扱いやすく、機能もシンプルなのが気に入りました!

対象商品:
20036388
2022-10-10
用途:
エアコン室内機メンテナンス時
建設業・工事業

エアコンの薬品洗浄時に使用しました。大きさも良く使いやすかったです。

対象商品:
66211889
2022-06-09
用途:
野菜、花の苗消毒用
はなの家かない 様 (農・林・水産業)

女性スタッフが扱うにコンパクトで軽くて使いやすい。

対象商品:
20036388
2021-08-19
用途:
水性シーラー散布
建設業・工事業

水性なら問題なく散布出来ますが噴霧が荒いです。
肩掛け出来るので楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20036388
2021-02-22
用途:
農薬散布
田島 克益 様

手軽に加圧散布でき、助かった。これ以下以上でも、手軽さが損なわれると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
20036388
2020-08-06
用途:
エアコン洗浄に

ハンディータイプと迷ったがノズルの取り回しを考えて置き形にした。
消耗部品等がホームセンター等でも買えるので万が一の故障にも比較的安心。
他の機種を使ったことが無いので使い勝手はわかりませんが、便利に使ってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする