※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器パーツ
工進噴霧器GT-S用 1頭口噴口クミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66211925
品番
PA-326
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
工進噴霧器GT用 噴口クミ
用途
交換・補修用として
仕様
GT用1頭口噴口
適合機種
GT-2/2S/3/3S/5/5S/5SR
材質(本体)
プラスチック(灰色)
接続ねじ
M8
噴霧調整
霧・直射
アズワン品番
64-9480-65
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
商品説明動画
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった