※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器パーツ
工進噴霧器GT-S用 タンクキャップ組(パッキン付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66211959
品番
PA-329
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
工進噴霧器GT-S用 タンクキャップ組(パッキン付)
用途
交換・補修用として
仕様
GT用タンクキャップクミ
適合機種
GT/GT-Hシリーズ
材質(本体)
プラスチック(黄色)
アズワン品番
64-9480-68
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
商品説明動画
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
参考になった