※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器パーツ
工進噴霧器GT-5HSR用 除草計量カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66211968
品番
PA-330
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
希釈がしやすい5リットル用計量カップ
用途
薬剤の希釈に
仕様
GT用計量カップ
適合機種
GT-5HSR
材質(本体)
プラスチック
アズワン品番
64-9480-69
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(2.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
商品説明動画
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
参考になった