曜日別特売
PA-331 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 66211977

※本体画像

PA-331 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 66211977
PA-331 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 66211977
PA-331 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 66211977
PA-331 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 66211977

工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ミニカバー付泡状除草噴口適合機種背負い人力噴霧器・充電噴霧器・ステンレス噴霧器・工進HS一部機種注文コード66211977品番PA-331
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい

用途交換・補修用として仕様ミニカバー付泡状除草噴口適合機種背負い人力噴霧器・充電噴霧器・ステンレス噴霧器・工進HS一部機種材質(本体)プラスチック質量(g)120接続ねじG1/4アズワン品番64-9480-70
関連資料:(31.8MB)
注意
霧の状態での散布は出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 草の除草剤散布
運輸・通信業

庭の除草剤散布用に購入しました。
花に除草剤がかからないので非常に便利です。

対象商品 : 86336652
2025-08-29
用途: 徐草
農・林・水産業

有るのと無いでは噴霧場所のコントロールが全然違います

対象商品 : 57330814
2019-04-12
用途: 風のある日の除草剤散布
稲岡設計

ノズルから霧状の状態で噴射しない。カバーの無いノズル(ES-15Cの部品)とあきらかに悪い。改善点は、霧状にしてほしい。ジョイント部から液漏れを無くしてほしい。
以上2点の改良を希望します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする