※本体画像

PA-336 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 66211986 PA-336 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進 66211986

工進噴霧器SS用 パッキンフルセット

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66211986 品番 PA-336
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

パッキンの交換用として

材質(本体)NBR 仕様SS-10/15用パッキンフルセット 適合機種SS-10/15 用途交換・補修用として アズワン品番64-9480-72
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(4.1MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57328102
2021-07-08
用途:
噴霧器の修理
サービス業

噴霧器が使用できなくなるたびに、新しい噴霧器を購入し本体だけで4台。これらが、新品同様に使用可能となりました。ワンコインで再生可能。

対象商品:
57328118
2019-06-05
用途:
手押し噴霧器の水漏れ防止にLゴムを使用
その他業種

水漏れが完全に止まりません。薬剤の噴霧器なのでもう少しパッキンの機能が発揮されなければならないのではないでしょうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
57328118
2019-05-11
用途:
蓄圧式噴霧器の修理
農・林・水産業

丸山MH9DのLゴム交換部品として使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする