※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点滅形取付けボックス

商品レビューを投稿する
90日以内出荷 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66212345 品番FK21712
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様コンパクトスクエア用 適合【器具】FA20301/FA20311/FA40301/FA40311 質量(kg)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする